Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN T30014 Verstellbarer Schraubenschlüssel Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN T30014 Verstellbarer Schraubenschlüssel Rohrzange
IRWIN T30014 Verstellbarer Schraubenschlüssel Rohrzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543373
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     T30014
EAN/GTIN:
     734442111849
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rohrzange
Backenbreite (max.)
38 mm
Materiallgriff
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.