Überstehende Backe für sicheren Halt auf Rohren und Fittings. Schraubenfedern für lange Lebensdauer. Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort. Gehärtete Backen für zusätzliche Standzeit...
in Anlehnung an DIN 5234 45° gewinkelt S-förmiges Maul funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 350,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Stahl FACOM 131A.SLS Serie Height Safe Stillson-Rohrschlüssel. Wir stellen die Serie professione...
- Hochqualitative gesenkgeschmiedete Stahlausführung mit gehärteten und angelassenen Backen - Patentierte Ausführung des Kopfes für hohe Drehmomentleistung - Nicht rutschende, dauerhafte Lackierung...
Ausführung: amerikanisches Modell verstellbar durch Rändelschraube Schmiedeteile vergütet Zähne induktiv gehärtet und gegen die Drehrichtung versetzt stahlgrau, Griff blau lackiert, Maul geschliffe...
Maulöffnung: bis 60 mm Kapazität für Rohre: ⌀ 50 mm ∙ 2″ Robuster Zangenkörper aus Gusseisen ermöglicht hohe Kraftübertragung Schnelles Verkanten und Lösen am Werkstück durch innenliegende Feder Gr...
Typ Stillson, Glühend im Gesenk geschmiedet, Schmiedeteile vergütet, Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist, GEDORE Sondervergütungsstahl