Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger TFS2002 533 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger TFS2002 533 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Schwaiger TFS2002 533 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525365
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     TFS2002533
EAN/GTIN:
     4004005177114
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
  • 3,5 mm Klinkenbuchse auf 2 x Cinchstecker
    - Zur Verlängerung eines Kabels mit 3,5 mm Klinkenstecker und Anschluss an die HiFi-Anlage/Verstärker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.