Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger TFS1030 533 Audio-Kabel 3 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger TFS1030 533 Audio-Kabel 3 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Schwaiger TFS1030 533 Audio-Kabel 3 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525311
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     TFS1030533
EAN/GTIN:
     4004005176742
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
  • 3,5mm Klinkenstecker auf 2x Cinchstecker
    - Zum Anschluss eines tragbaren CD-Players/Soundkarte an die HiFi-Anlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.