Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable SHERPA Dokumentenanzeige-Karussell Tisch/Bank Porträt A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable SHERPA Dokumentenanzeige-Karussell Tisch/Bank Porträt A4
Durable SHERPA Dokumentenanzeige-Karussell Tisch/Bank Porträt A4
Durable SHERPA Dokumentenanzeige-Karussell Tisch/Bank Porträt A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25430547
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     551922
EAN/GTIN:
     4005546503684
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Bestehend aus einem Modultischständer mit 2 Tafelträgern und 20 SHERPA Sichttafeln für DIN A4 Informationen (je 10 Stück in Grau und Schwarz) sowie 20 Reitern mit blanko Einsteckschildern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Display-Panels
20
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,79*
Zubehör
Durable
581122
ab € 42,93*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,1174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.