| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-25180046 Herst.-Nr.: C13T782400 EAN/GTIN: 0010343911789 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | SURELAB D700, SURELAB D700 OC LE, SURELAB D7 STUDIO, SURELAB D7 STUDIO BU, SURELAB D7 STUDIO EM, SURELAB D7 STUDIO OC | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ursprungsland | Indonesien | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 109 mm | | Verpackungstiefe | 246 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm | | Paketgewicht | 360 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone yellow, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |