Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SLA 14.4-18 LED Handlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo SLA 14.4-18 LED Handlampe
Metabo SLA 14.4-18 LED Handlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25149716
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     6.00370.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Metabo Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen
- Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse für den Baustelleneinsatz
- Das Metabo Akku-System: Betrieb mit allen Li-Power Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt
- Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Aluminium
Aufhänger
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.