Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 452-BBOP laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 452-BBOP laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
DELL 452-BBOP laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
DELL 452-BBOP laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
DELL 452-BBOP laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25136026
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-BBOP
EAN/GTIN:
     5706998530455
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Markenkompatibilität
Dell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.