Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IP30 Industrial 8* 1000TP PoE 2* 100/1000F SFP managebarer Ethernet Switch, (-40 bis 75 C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IP30 Industrial 8* 1000TP PoE 2* 100/1000F SFP managebarer Ethernet Switch, (-40 bis 75 C)
PLANET IP30 Industrial 8* 1000TP PoE 2* 100/1000F SFP managebarer Ethernet Switch, (-40 bis 75 C)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25007849
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGS-10020PT
EAN/GTIN:
     657527953182
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
240 W
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
RFC 1213 MIB-II, IF-MIB, MAU-MIB
Protokolle
Management-Protokolle
SSH, SSL, SNMP, Telnet
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.8 mm
Tiefe
107.3 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
1032 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (max.)
255 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
26 Gbit/s
Durchgang
14.8 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
48VDC
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
255
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Optischer Kabelverbinder
MiniGBIC
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, sfp switch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,13*
€ 473,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,70*
€ 473,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,04*
€ 471,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,42*
€ 470,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,30*
€ 464,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
VC-234
ab € 91,70*
Zubehör
Planet
WGS-804HP
ab € 110,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.