Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET VC-234 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET VC-234 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Blau
PLANET VC-234 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22207365
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     VC-234
EAN/GTIN:
     4711213687112
Suchbegriffe:
Business-Switch
DSL Modem
DSL Router
Router
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-11 ports Quantität
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Auto MDI/MDI-X
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
368 g
Merkmale
Produkttyp
Netzwerkbrücke
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.2 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
WGS-804HP
ab € 128,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.