Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM FG20721 USV-Batterie 12 V 7,2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAMM FG20721 USV-Batterie 12 V 7,2 Ah
FIAMM FG20721 USV-Batterie 12 V 7,2 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24959877
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20721
EAN/GTIN:
     9009316017369
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2430 g
Breite
65 mm
Höhe
94 mm
Tiefe
151 mm
Merkmale
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
7.2 Ah
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,3969*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,3469*
€ 24,2128
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,7869*
€ 23,5464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,0169*
€ 21,4401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,5069*
€ 19,6432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,9569*
€ 18,9887
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,3969*
€ 17,1323
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 31,95*
Zubehör
Hirschmann
932146101
ab € 1,23*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,65*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,64*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 8,99*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.