Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision 2x VGA 15-pin D-Sub, 5m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision 2x VGA 15-pin D-Sub, 5m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Weiß
Vision 2x VGA 15-pin D-Sub, 5m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24904739
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC 5MVGAP
EAN/GTIN:
     3265176000002
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Lässt sich an die VGA-Buchse Ihres Computers (meist blau) und an ein Anzeigegerät am anderen Ende anschließen.

- 15-polige D-Sub-VGA-Steckerverbindung zu 15-poliger D-Sub-VGA-Steckerverbindung
- Farbe: Weiß
- Ferritkerne an beiden Enden zum Schutz gegen RF-Interferenz
- Vergoldete Stecker
- Abschirmung: PVC, Außendurchmesser: 8,0 mm (0.31″)
- Leiterstärke: 28 AWG
- Erdungskabel geflochten mit Aluminium-Mylar-Mantel
- Draht aus Al-Mg-Legierung, Abschirmgeflecht mit mehr als 65 % Deckung
- Impedanz: 10 MHz, 75 Ω (Koaxialkabel)
- Widerstand 20℃(Ω/1000 m) 237,25.
- Konformitätserklärung: CE, FCC
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.