Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HSS-G Bohrerbit-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch HSS-G Bohrerbit-Set
Bosch HSS-G Bohrerbit-Set
Bosch HSS-G Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     5417B-p257211
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 595 062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Bohrdurchmesser
5 mm
Länge (mm)
86 mm
Geeignet für Materialien
Metall
Schaftdurchmesser
5 mm
Arbeitslänge
52 mm
Punktwinkel
135 °
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 8,35*
5 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 8,42*
10 Tage
10
1
pro Packung
€ 7,60*
ab € 6,88*
€ 9,31*
4 Tage
200
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,09*
€ 9,59*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 9,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
€ 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.