| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24739 Herst.-Nr.: C13S050100 EAN/GTIN: 0010343843684 |
| |
|
| | |
| Der MicroPolymer Toner f Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Tonerpatrone | Toner black | Merkmale | Typ | Original | | Schwarztoner Seitenleistung | 4500 Seiten | | Ursprungsland | Japan | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 300 x 80 x 60 mm | | Verpackungsbreite | 120 mm | | Verpackungstiefe | 440 mm | | Verpackungshöhe | 165 mm | | Paketgewicht | 1000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson toner black, lasertoner für epson, epson lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |