Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics C-DM/DM/XL-65 DVI-Kabel 19,5 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics C-DM/DM/XL-65 DVI-Kabel 19,5 m DVI-D Schwarz
Kramer Electronics C-DM/DM/XL-65 DVI-Kabel 19,5 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24648945
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     C-DM/DM/XL-65
EAN/GTIN:
     7291063062415
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 18+1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
19.5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.