Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 80510 HDMI-Kabel 0,2 m Micro-HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 80510 HDMI-Kabel 0,2 m Micro-HDMI Schwarz
C2G 80510 HDMI-Kabel 0,2 m Micro-HDMI Schwarz
C2G 80510 HDMI-Kabel 0,2 m Micro-HDMI Schwarz
C2G 80510 HDMI-Kabel 0,2 m Micro-HDMI Schwarz
C2G 80510 HDMI-Kabel 0,2 m Micro-HDMI Schwarz
C2G 80510 HDMI-Kabel 0,2 m Micro-HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24456646
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80510
EAN/GTIN:
     757120805106
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-10 - 40 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
Micro-HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA)
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.