Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.88.4233 Audio-Kabel 2,5 m RCA Schwarz, Gold, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 11.88.4233 Audio-Kabel 2,5 m RCA Schwarz, Gold, Gelb
ROLINE 11.88.4233 Audio-Kabel 2,5 m RCA Schwarz, Gold, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24447704
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.88.4233
EAN/GTIN:
     7611990143320
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Gelb
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 2,5m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.