Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 465-56-14 LED Strip Outdoor 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 465-56-14 LED Strip Outdoor 10 cm
Star Trading 465-56-14 LED Strip Outdoor 10 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24433062
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     465-56-14
EAN/GTIN:
     7391482002785
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
400 mm
Design
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
204 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.