Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DisplayPort Anschlusskabel, DP St/St, 2.0m, m/Verriegelung, Ultra HD 4K, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DisplayPort Anschlusskabel, DP St/St, 2.0m, m/Verriegelung, Ultra HD 4K, sw
Digitus DisplayPort Anschlusskabel, DP St/St, 2.0m, m/Verriegelung, Ultra HD 4K, sw
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24425756
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-340100-020-S
EAN/GTIN:
     4016032336112
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.2
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
2
AWG Kabelgröße
28
Zertifizierung
UL20276
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.