Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF2003509010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LF2003509010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager LF2003509010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24392036
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2003509010
EAN/GTIN:
     4012740327541
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Elektro-Installationskanal-System LF als Leitungsfuehrungskanal, bestehend aus Unterteil, nstellbaren Kabelhalteklammern und Oberteil. Richtungsaenderungen von 90 Grad sind mit Haubenformstuecken auszufuehren, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren. Endplatten zu verschliessen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
440 mm²
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN50085-2-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
20 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,84*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,34*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.