Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF1501509010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LF1501509010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager LF1501509010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24392020
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF1501509010
EAN/GTIN:
     4012740327534
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm reinweiß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
150 mm²
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
15 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,00*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,37*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.