Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan QBT2430 BT Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic QuickScan QBT2430 BT Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic QuickScan QBT2430 BT Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic QuickScan QBT2430 BT Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24370100
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QBT2430-BK-BTK1
EAN/GTIN:
     5712505174333
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Speziell entwickelt für Applikationen am Point-of-Sale (POS), zeichnet sich der neue QuickScan QBT2400 Imager durch sein innovatives Beleuchtungs- und Zielsystem aus. Dieses reduziert die visuelle Belastung für den Anwender auch an scan-intensiven Arbeitstagen. Es basiert auf einer sanften, dunkelroten Beleuchtung, und zwei blauen LED Dreiecken, für die Markierung des Zielbarcodes.

Ausgestattet mit Bluetooth® Wireless Technologie, überträgt der 2D-Imager QuickScan QBT2400, über seine Basisstation Daten an das Hostsystem oder an jedes andere Bluetooth v3.0 kompatible Gerät.

Über sein Bluetooth HID Profil kann der Imager außerdem an jedes Tablet, das auf iOS oder Android basiert angeschlossen werden.

Mit steigender Beliebtheit von 2D-Codes ist auch die Nachfrage für passende Lösungen gewachsen. Der QuickScan QBT2400 erfüllt mit seinem einzigartigen Preis-/Leistungsverhältnis alle Anforderungen - inklusive der Erfassung von Codes auf Mobiltelefonen und Kundenkarten. Er ist außerdem die flexible Lösung für Regalauffüllung, Warenannahme und Preisüberprüfung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
30000
Ladezeit
3 h
Eingangsspannung
4.75 - 14 V
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Breite
41 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
163 mm
Gewicht der Basis
230 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlüsselanzahl
1 Schlüssel
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB
Kabellose Reichweite
25 m
Bluetooth-Version
3.0+HS
Funkfrequenz
2400 MHz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
2D
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,54*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,05*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 16,63*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 14,14*
Zubehör
Datalogic
BC2030-WH-BT
ab € 109,76*
Zubehör
Datalogic
BC2030-BK-BT
ab € 108,99*
Zubehör
Datalogic
90G001000
ab € 9,69*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,80*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,59*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,56*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,10*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,76*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,61*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.