| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24353458 Herst.-Nr.: 84333 EAN/GTIN: 757120843337 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport vga 3meter, adapter vga, adapter vga stecker auf vga stecker |
| | |
| |