Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics C-GM/GM-10 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics C-GM/GM-10 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz
Kramer Electronics C-GM/GM-10 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24353115
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     92-7101010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelschirmung
Y, Aluminum mylar foil
AWG Kabelgröße
26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Impedanz
75 Ohm
Zertifizierung
UL:CL2; CSA: C(UL) CL2
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.