Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-PPVGA-15M-B VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-PPVGA-15M-B VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Gembird CC-PPVGA-15M-B VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Gembird CC-PPVGA-15M-B VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24206943
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-PPVGA-15M-B
EAN/GTIN:
     8716309074216
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 10 m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.