Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iogear GCS24U Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iogear GCS24U Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
iogear GCS24U Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
iogear GCS24U Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2401271
Hersteller:
     IOGEAR
Herst.-Nr.:
     GCS24U
EAN/GTIN:
     881317503305
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Anschlüsse
4
Weitere Anschlüsse
1 x HDB-15 F 1 x Type-A F 1 x Type-A F
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.