Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Schlagschnur-Set FatMax mit blauer Kreide


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Stanley Schlagschnur-Set FatMax mit blauer Kreide
Stanley Schlagschnur-Set FatMax mit blauer Kreide
Artikel-Nr.:
     1690-5226023405
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-47-681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
30 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
237
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 14,33*
€ 19,44*
2 Tage
476
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,97*
€ 19,53*
1 Tag
318
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,65*
€ 19,61*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,94*
€ 19,96*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,12*
€ 20,00*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,44*
€ 23,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,90*
€ 22,49
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 18,88*
€ 22,47
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 18,87*
€ 22,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,52*
€ 22,04
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 18,50*
€ 22,02
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 18,49*
€ 22,00
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 18,48*
€ 21,99
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 18,46*
€ 21,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,17*
€ 21,62
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,75*
€ 19,93
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,33*
€ 17,05
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-47-403
ab € 3,46*
Zubehör
Kaufmann
40.873.02
ab € 9,21*
Zubehör
Kaufmann
40.871.02
ab € 4,24*
Zubehör
Kaufmann
40.873.01
ab € 8,83*
Zubehör
Kaufmann
40.871.01
ab € 4,51*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1-47-404
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.