Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000787619 Herst.-Nr.: 0-47-681 EAN/GTIN: 3253560476816 |
| |
|
| | |
| inklusive 115 gr. Kreide (blau) · schlagfestes Kunststoffgehäuse · bis zu 3 x schnelleres Aufwickeln dank Übersetzung · Set mit Schlagschnur, Kreide, Stanley Permanent MarkerWeitere technische Eigenschaften:· Zubehör: Permanent Marker, 115 g Flasche Kreide (blau)· Verwendung: Kurbel ausklappbar, als Schlagschnur und Senklot Weitere Informationen: | | Schnurlänge: | 30 m | Kurbelhub: | Schnelleinzug 3:1 | Marke: | STANLEY | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, stanley schlagschnurgerät 30m, schlagschnur 30m, stanley schlagschnur, Ersatzschnur, Kreideautomat, Schlagschnurautomaten |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 14,40* | € 19,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,94* | € 19,54* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,67* | € 19,62* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,88* | € 20,02* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,14* | € 20,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,489* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|