Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 13 92 200 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 13 92 200 Zange Spitzzange
Knipex 13 92 200 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23519838
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 92 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen
    - 6 Funktionen in einer Zange
    - glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial
    - markante Aussenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern
    - Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm²
    - Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²
    - Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
    - greifen, ohne die Zange vollständig zu öffnen (intelligenter Zuhaltemechanismus bei der Version mit Öffnungsfeder). Die Schneide bleibt geschlossen und geschützt
    - schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
    - geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
    - Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

    Modell:
    - die aktivierte Sperrklinke hält die Schneiden geschlossen während die anderen Funktionen erhalten bleiben
    - mit dem intelligenten Zuhaltemechanismus kann man "Greifen" ohne die Zange zu öffnen. Die Schneide bleibt geschlossen und geschützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 200 E01
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.