Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB5 Elektroschalter Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB5 Elektroschalter Rot
Schneider Electric XB5 Elektroschalter Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23309957
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AW34M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Leuchtmelder
Not Aus Erweiterungsmodul
Drucktaster, Leuchtdrucktaster, Not–Aus Taster, Wahlschalter, Schlüsselschalter und vieles mehr Protected LED Module mit hoher Leuchtkraft Einzelkomponenten oder Komplettgeräte.

- UL, CSA Approbationen
- CE-Kennzeichnung
- Schutzart IP66
- Schutzart IP69K (Wahlschalter)
- Protected LED Module
- Hilfsschalter für niedrige Last und widrige Umgebungsbedingungen
- Werkzeugloser Spring Clamp Anschluss, Printanschluss, Schraubanschluss, Fast-On Steckanschluss
- Zahlreiche Komplettgeräte

Ihr Nutzen
Ø 22 mm Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff
Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen.

Anwendungen
Für den universellen Einsatz im Maschinenbau, in der Industrie, bei Steuerungssystemen und Schaltschrankherstellern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
56 g
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schaltleistung
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG503001
€ 188,88*
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
€ 2,01*
Zubehör
Schneider Electric
ZBY2101
€ 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.