Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger 30x40mm m. Leerschild z. Gravieren, für Ø 22 Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schildträger 30x40mm m. Leerschild z. Gravieren, für Ø 22 Geräte
Schildträger 30x40mm m. Leerschild z. Gravieren, für Ø 22 Geräte
Artikel-Nr.:
     4147-M0004787
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY2101
EAN/GTIN:
     3389110839968
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Blanko Schilder
Leerschilder
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Schildträger 30 x 40 mm. Schildträger 30 x 40 mm m. Leerschild z. Gravieren, für DM 22 Geräte. VPE 10. Für Schilder 8 x 27 mm. EIN Grund schwarz, AUS Grund rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Form:
rechteckig
Höhe:
40 mm
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Schildträger, schildträger, Wahlschalter, Taster, Steuergerät, Schalter, Meldegerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Drucktaster, Befehlsgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,49*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,09*
€ 1,50*
3 Tage
40
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,53*
1
pro Stück
€ 5,85*
ab € 1,09*
€ 1,66*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
€ 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.