Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83485 DisplayPort-Kabel 7 m Mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83485 DisplayPort-Kabel 7 m Mini DisplayPort Weiß
DeLOCK 83485 DisplayPort-Kabel 7 m Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23156533
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83485
EAN/GTIN:
     4043619834853
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Nutzen Sie dieses Delock mini Displayport Kabel, um zum Beispiel einen Monitor an Ihr System anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
AWG Kabelgröße
32
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83477
€ 11,39*
Zubehör
Delock
83483
€ 9,10*
Zubehör
Delock
86374
€ 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.