Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 1.0m Mini DisplayPort M/M 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 1.0m Mini DisplayPort M/M 1 m Weiß
C2G 1.0m Mini DisplayPort M/M 1 m Weiß
C2G 1.0m Mini DisplayPort M/M 1 m Weiß
C2G 1.0m Mini DisplayPort M/M 1 m Weiß
C2G 1.0m Mini DisplayPort M/M 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23129162
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     84410
EAN/GTIN:
     757120844105
Suchbegriffe:
Mini-DisplayPort Kabel
mini-displayport kabel 1m
mini displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
DisplayPorts-Version
1.2
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.