Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SLP-TX420G Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SLP-TX420G Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabelgebunden
Bixolon SLP-TX420G Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23072381
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-TX420G/BEG
EAN/GTIN:
     8809166674887
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der robuste und leistungsstarke SLP-TX400 4-Zoll-Thermotransfer- oder Thermodirekt-Etikettendrucker eignet sich perfekt für viele Branchen, einschließlich Transport und Logistik, Gesundheitswesen, Luftfahrt, Herstellung, Ticketdruck und mehr. Dieser hochwertige Etikettendrucker bietet eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 178 mm/Sekunde (7 ips) und druckt mit 203 dpi Text, Grafik und Barcodes in hoher Qualität. Der SLP-TX400 bietet auch die Autocutter- oder Peeler-Option und 300-Meter-Farbband. All-in-One-Schnittstelle, standardmäßig mit serieller, paralleler und USB-Schnittstelle, optional mit serieller Schnittstelle, USB, Ethernet und WLAN*. Der SLP-TX400 ist vollständig kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen. Der SLP-TX400 verfügt auch über BIXOLON Etikettendrucker-Intelligenz mit Smart Media Detection™, der automatischen Erkennung der Medientypen Etikett und Beleg. BIXOLON Label Artist™, die kostenlose Software zur individuellen Gestaltung von Etiketten, unterstützt Datenbankverbindung sowie Text, Zeichnen von Linien und Rahmen plus eine Reihe von Grafiken und 1D/2D-Barcode-Druck.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, IMB, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Design
Produktfarbe
Grau
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
2350 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
74 m
Maximaler Rollendurchmesser
130 mm
Medienstärke
0.06 - 0.20 mm
Unterstützte Papierbreite
20 - 110 mm
Kerndurchmesser
12.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Emulation
SLCS, BPL-Z, BPL-E
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
178 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Maximum Druckerhöhe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,36*
€ 319,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,54*
€ 287,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,57*
€ 281,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,93*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,61*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,25*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,71*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,58*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,60*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,02*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,70*
Zubehör
Bixolon
PEELER-TX420-DG
ab € 17,83*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-5
ab € 28,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.