Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 1m, Mini DisplayPort - DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 1m, Mini DisplayPort - DisplayPort Weiß
C2G 1m, Mini DisplayPort - DisplayPort Weiß
C2G 1m, Mini DisplayPort - DisplayPort Weiß
C2G 1m, Mini DisplayPort - DisplayPort Weiß
C2G 1m, Mini DisplayPort - DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23041305
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     84297
EAN/GTIN:
     757120842972
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
84298
ab € 19,41*
Zubehör
C2G
84299
ab € 21,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.