Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly 2m DVI-D DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly 2m DVI-D DVI-Kabel Schwarz
Techly 2m DVI-D DVI-Kabel Schwarz
Techly 2m DVI-D DVI-Kabel Schwarz
Techly 2m DVI-D DVI-Kabel Schwarz
Techly 2m DVI-D DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22795864
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC DVI-8100F
EAN/GTIN:
     8057685306240
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
306240
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
221 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Anzahl der Schutzschichten
2
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Ferritperle
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.