Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly 1m DisplayPort M/M Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly 1m DisplayPort M/M Schwarz
Techly 1m DisplayPort M/M Schwarz
Techly 1m DisplayPort M/M Schwarz
Techly 1m DisplayPort M/M Schwarz
Techly 1m DisplayPort M/M Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22795804
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC DSP-A-010
EAN/GTIN:
     8057685304284
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
40 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDCP
Ja
3D
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
1
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
304284
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.