Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly 2m DisplayPort 1.2 Mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly 2m DisplayPort 1.2 Mini DisplayPort Weiß
Techly 2m DisplayPort 1.2 Mini DisplayPort Weiß
Techly 2m DisplayPort 1.2 Mini DisplayPort Weiß
Techly 2m DisplayPort 1.2 Mini DisplayPort Weiß
Techly 2m DisplayPort 1.2 Mini DisplayPort Weiß
Techly 2m DisplayPort 1.2 Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22795775
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC MDP-020
EAN/GTIN:
     8057685304819
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
91 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 720p
HDCP
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Zertifizierung
UL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.