Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P503-050 VGA-Kabel 15,24 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P503-050 VGA-Kabel 15,24 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite P503-050 VGA-Kabel 15,24 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2274178
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P503-050
EAN/GTIN:
     0037332135308
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
SVGA-Kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
299.7 mm
Verpackungstiefe
25.4 mm
Verpackungshöhe
431.8 mm
Paketgewicht
1090 g
Merkmale
Kabellänge
15.24 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
20037332135302
Breite des Versandkartons
381 mm
Höhe des Versandkartons
254 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.