Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 9S11 4 m Artikulationsplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 9S11 4 m Artikulationsplatten
Rubbermaid 9S11 4 m Artikulationsplatten
Rubbermaid 9S11 4 m Artikulationsplatten
Rubbermaid 9S11 4 m Artikulationsplatten
Rubbermaid 9S11 4 m Artikulationsplatten
Rubbermaid 9S11 4 m Artikulationsplatten
Rubbermaid 9S11 4 m Artikulationsplatten
Rubbermaid 9S11 4 m Artikulationsplatten
Rubbermaid 9S11 4 m Artikulationsplatten
Rubbermaid 9S11 4 m Artikulationsplatten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22544928
Herst.-Nr.:
     FG9S1100 YEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Absperrschere
Scherengitter
Leicht in der Anwendung, unübersehbar, einfach zu transportieren und zu lagern - Für Innenbereiche. - 4 Meter Gesamtlänge mit 16 beweglichen Gliedern. - 2 abdruckfreie Laufrollen zum schnellen Einsatz vor Ort. - 4 Sicherungsbänder zur Fixierung des Absperrsystems im zusammengeklappten Zustand. - Leicht: weniger als 15 kg. - ANSI zertifizierte Farben und Beschriftung. - Lieferung erfolgt montiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Artikulationsplatten
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyethylen
Lenkrollen
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16780 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
4 m
Breite
250 mm
Höhe
1016 mm
Länge, wenn geschlossen
600 mm
Breite im geschlossenen Zustand
330 mm
Länge (mm)
4000 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,51*
€ 487,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,59*
€ 456,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,76*
€ 451,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,95*
€ 425,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,09*
€ 421,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,15*
€ 413,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
R050647
ab € 19,38*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGQ96958YL00
ab € 88,91*
Zubehör
RS Pro
2186718
ab € 7,76*
Zubehör
RS Pro
7716392
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.