Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PT-P750W Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Verkabelt & Kabellos HSE/TZe WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PT-P750W Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Verkabelt & Kabellos HSE/TZe WLAN
Brother PT-P750W Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Verkabelt & Kabellos HSE/TZe WLAN
Brother PT-P750W Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Verkabelt & Kabellos HSE/TZe WLAN
Brother PT-P750W Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Verkabelt & Kabellos HSE/TZe WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22309653
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-P750W
EAN/GTIN:
     4977766739856
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Brother TZ
Mit dem innovativen P-touch P750W können Sie schnell und einfach Etiketten am PC beschriften, auch ohne Treiber- und Softwareinstallation. Zudem verfügt das Modell über eine WLAN- und NFC-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Unterstützte Batterien
LR6, HR6, BA-E001
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1673 g
Leistungen
integrierte Barcodes
AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 39, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 COMPOSITE, GS1 DataBar, GS1-128, ISBN-2, ISBN-5, ITF-25, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz
12
Bandtyp
HSE/TZe
Bandabschnitt
Automatisch
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG, TIF
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Mitgelieferte Software
P-touch Editor Lite
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Tragetasche
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
800 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Maximale Etikettenbreite
24 mm
Maximale Etikettenlänge
4 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Etikettentyp
3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm
Anzahl der Rahmen
154
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Drucken
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
30 mm/sek
Maximum Druckweite
24 mm
Maximum Druckerhöhe
18 mm
Vertikaler Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BAE001
ab € 15,17*
Zubehör
Brother
ADE001EU
ab € 15,30*
Zubehör
Brother
ADE001
ab € 12,20*
Zubehör
Brother
TZEPR851
ab € 14,91*
Zubehör
Brother
TZEPR955
ab € 15,14*
Zubehör
Brother
TZESE5
ab € 22,52*
Zubehör
Brother
TZeR251
ab € 7,64*
Zubehör
Brother
TZeR254
ab € 7,69*
Zubehör
Brother
TZeR334
ab € 5,52*
Zubehör
Brother
TZeR354
ab € 7,67*
Zubehör
Brother
TZeR931
ab € 5,52*
Zubehör
Brother
TZeR951
ab € 7,68*
Zubehör
Brother
TZeRL34
ab € 5,53*
Zubehör
Brother
TZeRL54
ab € 7,69*
Zubehör
Brother
TZeRM34
ab € 5,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.