Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00078369 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Mehrfarbig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Hama 00078369 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Mehrfarbig
Hama 00078369 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Mehrfarbig
Hama 00078369 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     615IT-R47300
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00078369
EAN/GTIN:
     4007249783691
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
  • zur Aufbewahrung und zum Transport einer einzelnen CD-ROM
    - mit transparentem Fenster zur leichten Identifizierung
    - Inhalt: 100 Stück; in Folie verschweißt
    - farblich sortiert: 20 x Blau, 20 x Grün, 20 x Rot, 20 x Orange, 20 x Gelb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
125 mm
Dicke
1 mm
Design
Etui-Typ
Schutzhülle
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Papier
Durchmesser optische Disk
120 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Satz
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 7,55*
2 Tage
50
pro Satz
€ 4,99*
ab € 4,97*
€ 7,57*
2 Tage
48
pro Satz
€ 2,90*
ab € 5,47*
€ 8,18*
1 Tag
43
pro Satz
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 8,84*
1 Tag
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 6,33*
€ 9,20*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,55*
€ 8,98
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 7,48*
€ 8,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,61*
€ 7,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,41*
€ 7,63
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,25*
€ 7,44
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,96*
€ 7,09
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,85*
€ 5,77
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,68*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,56*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,53*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,75*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,22*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.