Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD Hülle 00078369 1 CD/DVD/Blu-Ray Rot, Grün, Blau, Orange, Gelb Papier 100 St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-970599-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00078369
EAN/GTIN:
     4007249783691
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
Hama CD Hülle 00078369 1 CD/DVD/Blu-Ray Rot,Grün,Blau,Orange,Gelb Papier 100 St.

Farbige CD-Papierhüllen

Farblich sortiert (je 20 St in den Farben Grün, Rot, Orange, Gelb, Blau).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Grün,Blau,Orange,Gelb · Material: Papier · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Tiefe: 1 mm · max. Aufbewahrungsmenge: 1 CD/DVD/Blu-Ray

Hinweis:
Lieferung ohne CDs.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Grün | Blau | Orange | Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
1 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
Hama
Farbe:
rot | grün | blau | orange | gelb
Material:
Papier
max. Aufbewahrungsmenge:
1 CD/DVD/Blu-Ray
Produkt-Art:
CD Hülle
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,56*
3 Tage
50
pro Satz
€ 4,99*
ab € 4,99*
€ 7,57*
3 Tage
48
pro Satz
€ 2,90*
ab € 5,50*
€ 8,16*
Lager 102
43
pro Satz
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 8,85*
2 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 8,85*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,85*
€ 10,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,13*
€ 9,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,88*
€ 9,38
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,59*
€ 9,03
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 7,51*
€ 8,94
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,89*
€ 8,20
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 5,83*
€ 6,94
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,69*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,43*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,82*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,55*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.