Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics SM-T300-DB50 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 75 mm/sek Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics SM-T300-DB50 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 75 mm/sek Bluetooth
Star Micronics SM-T300-DB50 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 75 mm/sek Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21940282
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39631242
EAN/GTIN:
     4951319239352
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Leistungen
integrierte Barcodes
Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, PDF417, QR Code
Design
Produktfarbe
Grau
Display
LCD
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
429 g
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
50 mm
Medienstärke
0.06 - 0.07 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
75 mm/sek
Maximum Druckweite
72 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,74*
€ 488,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,99*
€ 484,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,29*
€ 469,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,97*
€ 456,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,98*
€ 426,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.