Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.1033 Umgebungsthermometer Indoor Elektronisches Umgebungsthermometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.1033 Umgebungsthermometer Indoor Elektronisches Umgebungsthermometer Weiß
TFA-Dostmann 30.1033 Umgebungsthermometer Indoor Elektronisches Umgebungsthermometer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21937238
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
52 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.