Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries 2CR5 Lithium 400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries 2CR5 Lithium 400 mAh
GP Batteries 2CR5 Lithium 400 mAh
GP Batteries 2CR5 Lithium 400 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21913703
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     3700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2CR-5
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
45 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
6 V
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.