Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus VGA-Monitor-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus VGA-Monitor-Anschlusskabel
Digitus VGA-Monitor-Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21783444
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-310103-030-E
EAN/GTIN:
     4016032286684
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.

Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsvolumen
1863 cm³
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
350 g
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
3Coax + 7-wire
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Beige
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Kabelschirmung
Ja
Anzahl der Schutzschichten
2
Maximale Auflösung
1280 x 1024 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Ferritperle
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Weitere Suchbegriffe: assmann d-sub kabel, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.