Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NBES0311 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NBES0311 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Kabelgebunden
APC NBES0311 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21742171
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBES0311
EAN/GTIN:
     731304294665
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90318080
Technische Details
Zweck
Drinnen/Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 55 %
Kabellänge
0.81 m
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
NBACS125
ab € 679,66*
Ähnlich
APC
NBES0313
ab € 48,94*
Ähnlich
APC
NBPD0171
ab € 990,24*
Ähnlich
APC
NBPD0172
ab € 968,61*
Ähnlich
APC
NBPD0180
ab € 246,93*
Ähnlich
APC
NBWS100H
ab € 123,18*
Ähnlich
APC
NBWC100U
ab € 92,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.