Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB Telefonhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB Telefonhörer
Digitus USB Telefonhörer
Digitus USB Telefonhörer
Digitus USB Telefonhörer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21713737
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70772
EAN/GTIN:
     4016032185222
Suchbegriffe:
Telefonhörer
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
Komfortable Internet-Telefonie ohne separates Headset oder Mikrofon

- Einsetzbar als Mikrofon/Lautsprecher mit allen PC-basierten Softphones wie Skype, Google Chat, Google+ MSN, ICQ, X-lite, Dialpad, MediaRing, Net2phone, etc.
- Stromversorgung über USB, keine externe Stromquelle erforderlich

SKYPE USB Telefonhörer,USB A-RJ10 Stecker, Kabellänge: 1,80-1,90 m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85177900
VK Zolltarifcode
85183000
Technische Details
Multi-Function Hörer
1
Plattform
PC
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Verpackungsvolumen
1502.55 cm³
Paketgewicht
233.333 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.