Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 5m HD15 M/F SVGA Cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 5m HD15 M/F SVGA Cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Grau
C2G 5m HD15 M/F SVGA Cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Grau
C2G 5m HD15 M/F SVGA Cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Grau
C2G 5m HD15 M/F SVGA Cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2132370
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81169
EAN/GTIN:
     757120811695
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
293 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.